内容量1袋(50個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:20Ω 、 最大逆漏れ電流:200nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors注文コード49665937品番BZX84-B10,215