nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:250 mW (総消費電力), 40 W (ピーク逆消費電力) 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
49665946
品番
BZX84-C10,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
仕様・内容量
が
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:250 mW (総消費電力), 40 W (ピーク逆消費電力) 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応