内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:400 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード注文コード49666043品番PDZ10B,115