内容量1袋(150個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:550 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大逆漏れ電流:200nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード550 mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia. NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。 これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F (SC-90)パッケージに収納されています。 このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。 BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。. - ピーク反転による電力損失(反復なし): 40 mW - 総合電力損失: 550 mW - 表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ - 幅広い動作電圧範囲: 公称2.4 → 75 V (E24の範囲) - 2つの許容差: 2 %及び5 % - 低差動抵抗
注文コード49666147
品番BZX84J-B10,115