Nexperia ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:425 mW 、 パッケージタイプ:SOT-663 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.7mm 、 寸法:1.7 x 1.3 x 0.6mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード425 mW、BZB984シリーズ、Nexperia 注文コード49666436 品番BZB984-C12,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様・内容量111種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:425 mW 、 パッケージタイプ:SOT-663 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:25Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.7mm 、 寸法:1.7 x 1.3 x 0.6mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード425 mW、BZB984シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする