内容量1袋(100個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:1.25mm 、 寸法:1.25 x 0.85 x 0.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523注文コード49666576品番BZX585-B13