nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード500 mW、TDZxJシリーズ、Nexperia
注文コード
49666628
品番
TDZ13J,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
111
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.8mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード500 mW、TDZxJシリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応