寸法B(mm)25.4寸法E(mm)6.1寸法H(mm)34寸法HK(mm)-寸法J(mm)36外径K(Φmm)67.5寸法N(mm)25寸法No(mm)33P.C.D(mm)49.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)16許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5質量(kg)0.95種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)21.4慣性モーメント(kg・cm2)5.3ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ