サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ランヤード 墜落制止用器具
EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
商品タイプ
シングル
注文コード
49668213
品番
HL-ZCB
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
商品タイプ
シングル
質量(g)
約790
落下距離(m)
4.2、(最大自由)2.2
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
30
フック
No.57F(スチールカバータイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(収縮時約1100)
コネクタ
D環側/アルミカラビナ(ADT型)
アズワン品番
64-8553-28
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー)
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種