EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 商品タイプダブル 注文コード49668238 品番HL-ZCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,640
この商品は商品タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。

商品タイプダブル 質量(g)約1270 落下距離(m)4.2、(最大自由)2.2 最大使用荷重(kg)100 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)30 フックNo.57F(スチールカバータイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100) コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型) アズワン品番64-8553-30 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー&ブラック) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする