椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49670644
品番
NEF10W-NH19JD2-NH19JD2
参考基準価格(税別)
¥33,833
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25.4
寸法E(mm)
6.6
寸法H(mm)
46
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
39
外径K(Φmm)
81
寸法N(mm)
37
寸法No(mm)
46
P.C.D(mm)
63
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
19
許容トルク(N・m)
98
全長(mm)
89.8
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
許容偏心(mm)
0.55
質量(kg)
1.4
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF10W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
3.92×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
29.4
軸方向変位(mm)
±2.0
GD
2
(kgf・cm
2
)
47
慣性モーメント(kg・cm
2
)
12
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ