曜日別特売
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225

 

NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225
NEF18S-NH15JD2-NH18JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン 49673225

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)18注文コード49673225品番NEF18S-NH15JD2-NH18JD2
参考基準価格(税別)¥20,784販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)18外径K(Φmm)93全長(mm)65.7最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2GD2(kgf・cm2)53P.C.D(mm)71ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)15.7×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)13型番NEF18S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)127質量(kg)1.3寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3寸法H(mm)51寸法HK(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする