種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)38外径K(Φmm)93全長(mm)65.7最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブねじり剛性(N・m/rad)15.7×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)14.1型番NEF18S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)127質量(kg)1.342寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3寸法H(mm)51寸法HK(mm)66