椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
48
軸穴径d2(Φmm)
48
注文コード
49677425
品番
NEF25W-KH48JD2-KH48JD2
参考基準価格(税別)
¥51,533
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
33.5
寸法E(mm)
11.2
寸法HK(mm)
78
寸法J(mm)
53
外径K(Φmm)
104
寸法N(mm)
47
寸法No(mm)
58
P.C.D(mm)
82
軸穴径d1(Φmm)
48
軸穴径d2(Φmm)
48
許容トルク(N・m)
245
全長(mm)
120
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
0.7
質量(kg)
3.26
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF25W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
12.7×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
78.4
軸方向変位(mm)
±2.8
慣性モーメント(kg・cm
2
)
47
ハブタイプ
ハブ[1]拡大ハブ ハブ[2]拡大ハブ