曜日別特売
NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678

 

NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678
NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678
NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678
NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678
NEF25W-NH18JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677678

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)28注文コード49677678品番NEF25W-NH18JD2-NH28JD2
参考基準価格(税別)¥44,067販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2寸法H(mm)61寸法HK(mm)-寸法J(mm)53外径K(Φmm)104寸法N(mm)47寸法No(mm)58P.C.D(mm)82軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)28許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7質量(kg)3種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF25W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)12.7×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)78.4軸方向変位(mm)±2.8GD2(kgf・cm2)166慣性モーメント(kg・cm2)41ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする