椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
20
軸穴径d2(Φmm)
24
注文コード
49677924
品番
NEF25W-NH20JD2-NH24JD2
参考基準価格(税別)
¥44,067
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
33.5
寸法E(mm)
11.2
寸法H(mm)
61
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
53
外径K(Φmm)
104
寸法N(mm)
47
寸法No(mm)
58
P.C.D(mm)
82
軸穴径d1(Φmm)
20
軸穴径d2(Φmm)
24
許容トルク(N・m)
245
全長(mm)
120
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
許容偏心(mm)
0.7
質量(kg)
3
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF25W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
12.7×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
78.4
軸方向変位(mm)
±2.8
GD
2
(kgf・cm
2
)
166
慣性モーメント(kg・cm
2
)
41
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ