種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)50外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71