曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S - 椿本チエイン
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
下穴径(Φmm)
最大軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46858691NEF45S-NR-NR--ハブ[1]15 ハブ[2]15ハブ[1]50 ハブ[2]50
24,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49679035NEF45S-NH25JD2-NH25JD22525ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679044NEF45S-NH25JD2-NH28JD22528ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679053NEF45S-NH25JD2-NH30JD22530ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679062NEF45S-NH25JD2-NH32JD22532ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679078NEF45S-NH25JD2-NH35JD22535ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679087NEF45S-NH25JD2-NH38JD22538ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679096NEF45S-NH25JD2-NH40JD22540ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679105NEF45S-NH25JD2-NH42JD22542ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679114NEF45S-NH25JD2-NH45JD22545ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679123NEF45S-NH25JD2-NH48JD22548ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679132NEF45S-NH25JD2-NH50JD22550ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
49679148NEF45S-NH28JD2-NH28JD22828ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679157NEF45S-NH28JD2-NH30JD22830ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679166NEF45S-NH28JD2-NH32JD22832ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679175NEF45S-NH28JD2-NH35JD22835ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679184NEF45S-NH28JD2-NH38JD22838ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679193NEF45S-NH28JD2-NH40JD22840ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679202NEF45S-NH28JD2-NH42JD22842ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679218NEF45S-NH28JD2-NH45JD22845ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679227NEF45S-NH28JD2-NH48JD22848ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679236NEF45S-NH28JD2-NH50JD22850ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679245NEF45S-NH30JD2-NH30JD23030ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679254NEF45S-NH30JD2-NH32JD23032ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679263NEF45S-NH30JD2-NH35JD23035ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679272NEF45S-NH30JD2-NH38JD23038ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679288NEF45S-NH30JD2-NH40JD23040ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679297NEF45S-NH30JD2-NH42JD23042ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679306NEF45S-NH30JD2-NH45JD23045ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679315NEF45S-NH30JD2-NH48JD23048ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679324NEF45S-NH30JD2-NH50JD23050ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49679342NEF45S-NH32JD2-NH35JD23235ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679358NEF45S-NH32JD2-NH38JD23238ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679367NEF45S-NH32JD2-NH40JD23240ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679376NEF45S-NH32JD2-NH42JD23242ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679385NEF45S-NH32JD2-NH45JD23245ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679394NEF45S-NH32JD2-NH48JD23248ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679403NEF45S-NH32JD2-NH50JD23250ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679428NEF45S-NH35JD2-NH38JD23538ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679437NEF45S-NH35JD2-NH40JD23540ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679446NEF45S-NH35JD2-NH42JD23542ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679455NEF45S-NH35JD2-NH45JD23545ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679464NEF45S-NH35JD2-NH48JD23548ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679473NEF45S-NH35JD2-NH50JD23550ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679482NEF45S-NH38JD2-NH38JD23838ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679498NEF45S-NH38JD2-NH40JD23840ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679507NEF45S-NH38JD2-NH42JD23842ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679516NEF45S-NH38JD2-NH45JD23845ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679525NEF45S-NH38JD2-NH48JD23848ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49679534NEF45S-NH38JD2-NH50JD23850ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
32,566
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする