寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71寸法J(mm)62外径K(Φmm)126寸法N(mm)58寸法No(mm)69P.C.D(mm)96軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)38許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF45W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)21.6×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)109軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ