椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49680006
品番
NEF45W-NH28JD2-NH50JD2
参考基準価格(税別)
¥56,566
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
41.1
寸法E(mm)
11.7
寸法H(mm)
71
寸法J(mm)
62
外径K(Φmm)
126
寸法N(mm)
58
寸法No(mm)
69
P.C.D(mm)
96
軸穴径d1(Φmm)
28
軸穴径d2(Φmm)
50
許容トルク(N・m)
441
全長(mm)
144.2
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
許容偏心(mm)
0.8
質量(kg)
5.4
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF45W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
21.6×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
109
軸方向変位(mm)
±3.2
GD
2
(kgf・cm
2
)
440
慣性モーメント(kg・cm
2
)
110
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ