曜日別特売
VD-344/3JL ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 49688135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD-344/3JL ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 49688135
VD-344/3JL ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah 49688135

ブレーキパッド(シンタードメタル)

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用適合車種SUZUKI/GSX250S(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)F、KAWASAKI/ZX750(89-92年式)F、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)F、KAWASAKI/ZX900(90-93年式)F、KAWASAKI/ZX900(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(90年式)F主な適合純正品番43082-1097注文コード49688135品番VD-344/3JL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。
ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。
国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。
『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

主な適合純正品番43082-1097主な適合車種ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用適合車種SUZUKI/GSX250S(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)F、KAWASAKI/ZX400(89年式)F、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)F、KAWASAKI/ZX750(89-92年式)F、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)F、KAWASAKI/ZX900(90-93年式)F、KAWASAKI/ZX900(98年式)F、KAWASAKI/ZX1100(90年式)F
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: TZR50Rで使用
ジールデザイン

とてもよく効きます おそらくですがミニバイクコースでは0.1秒くらい縮まると思います

対象商品 : 49688458
2024-05-13
用途: バリオスⅡ前後ブレーキ
その他業種

ブレーキ操作初めから制動力がジワリと感じ取れ、後は強くするほどブレーキ力が強くなる。ドライウエットでも変化なく交換して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 49688668
2023-09-08
用途: スクーターのパッド交換
奈良市役所その他業種

昔に流行したオフロード車のキャリパーに交換された車体なので、旧車種のパッドが必要なため購入。バイク用品店にもあまり在庫していない物でモノタロウで購入できるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 49687295
2020-12-13
用途: 交換パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
部品の精度は純正以上かもしれない。
ホンダの純正NISSINパットと違い最初からガツンと止まるのでなく、最初はふんわり効いて、そのあと立ち上がる様に制動が始まる感じです。
ロータへの攻撃性も少ないようですが、パットの減りも少なく長持ちします。

2が参考にしています
対象商品 : 49688388
2020-06-19
用途: スカイウェイブリア

性能は純正と同等か若干上回る程度ですが、寿命とローターの攻撃性の低さはかなり良いと感じます。トータルのコストパフォーマンスは最高レベルと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49689903
2020-03-23
用途: ツーリング、スポーツライディング
卸売・小売業

GSX-R1000Rに使用しました。
初期制動は純正より比較的穏やかです。
しっかり握れば同等に効く感じですが、サーキットなどでバンク中指1本で舐める様に効かせる場合は慣れが必要と思います。
ツーリングでは十分な効きです。

2が参考にしています
対象商品 : 49687742
2017-09-04
用途: セロー250に使用
農・林・水産業

純正リアパッドが減ってきたのでディスクローターががりがりになる前に交換しました。他の所有するバイクにも使っていますがこのパッドディスクの攻撃性が大変低く、ガツンとは効きませんが握りこむほどに効く良いパッドです。パッドの減りも軽微で気に入ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 49688853
2017-08-03
用途: GSX-R750 L6 に使用しました。
有限会社 アーキテック

問題なく取付できました。 タッチはノーマルとほぼ変わらない感じですが、若干利く感じがしました。 あとローターの青焼けが無くなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする