- クツ染めQ 染めQ(旧テロソン) 49690025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クツ染めQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード49690025 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クツに塗るならコレ
通常の【染めQ】に「撥水効果」と「防汚効果」がプラスされたのが【クツ染めQ】。クツの補修やカラーチェンジが手軽にでき、保護効果もバツグンです。

コーヒーブラウン 特性撥水 用途靴のカラーチェンジ、補修及び撥水効果、防汚効果 乾燥時間(分)約15 主な用途 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 指触乾燥時間(時間)約1後 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49690034
2017-06-26
用途:
外出用

スプレー一缶だと、ギリギリでした。
使用に関しては、問題はなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする