AV-34 化粧合板 アスワンV クトクマーケティング 49690716

化粧合板 アスワンV

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(8枚)-注文コード49690716品番AV-34
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。

寸法(mm)2430×606×3.8-板厚(mm)3.8加工こばまきグリーン購入法適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量2のご注文(数量1につき)2,500/税込2,750
全国数量3のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
全国数量4以上のご注文(数量1につき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36293476
2019-09-03
用途: 自宅のリフォーム

壁の張り合わせ部分に3mm程度の重なりができます。リフォームの実測値と化粧合板の切断の際は注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 36293467
2016-07-01
用途: 襖で仕切られていた10畳と6畳の部屋を完全に仕切るため壁を作成した。
サービス業

梱包が丁寧です。角すべてにクッション材がパックされています。化粧仕上げは上質です。クロスを貼るより作業が早い。

1が参考にしています
対象商品 : 36293467
2014-12-11
用途: 内装壁材

現物とパソコンで見るのと色がちがいすぎるので返品不可はどうかと思う。
高価な材料なので失敗したくないので見本の郵送が有ればいいと思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする