曜日別特売
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706

PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706
PR-17 プロジェクター台 サンワサプライ 49691706

プロジェクター台

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード49691706品番PR-17
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。

耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691706
2024-06-14
用途: 貸館(貸会議室)を行っている公共施設です。備品としてプロジェクターを貸し出す時、コード類と本体をセットしての移動に使用しています。
その他業種

コンパクトでいいのですが、いわゆるノートタイプのプロジェクター専用でした。
旧来の箱型のプロジェクターでは天板にガードを取り付けたら使用できません。
また、ポール2本のフレームで全てを支えているため中棚にDVDプレイヤー等を載せたり
重めのプロジェクターで使用する場合はグラついてキャスター移動が不安です。
「総荷重15Kg」とガードを取り付けた天板のスペースをしっかりチェックして購入すべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする