三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 注文コード49691907 品番DAFXIH-CABV(10M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,650
販売価格(税別)
51,500
この商品はケーブル長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P

ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ〜端子一括〜ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0〜45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20〜60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ〜端子一括〜ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10〜80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度〜38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10〜80%RH 結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする