ローコスト直流電源

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49694234 品番IT6720
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法(mm)88×175×282(ミリメートル) 電流(A)5 電圧(V)60 電力(W)100 精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA 分解能10mV/1mA RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする