ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694269
品番
D4CAB-FI-A(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
備考
CA3-CBL422/5M-0
規格
RS-422
端子
D-SUB9P メス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス