ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
パネル取り付けタイプ(防塵防水仕様専用) 嵌合ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49694454
品番
DUSAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パネル取り付タイプインターフェイス防塵・防水仕様専用嵌合ケーブル
ケーブル長(m)
3
用途
「DQ-SU2」、「DFX0-SU4」、「DGOT-SU2」、「DINV-U4」、「DUSBB」 との組み合わせのみご使用可能です
色
クロ
規格
USB2.0
端子
USB B-Type⇔USB A-Type
結線
USB