グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の 電気測定
グラフテック(GRAPHTEC)の 電気測定その他関連用品
湿度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49694636
品番
B-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)
Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)
センサー:DC+5〜+16
ケーブル長(m)
3
方式
電気容量式
センサー
出力:DCO〜1V
応答時間
15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)
約4
使用可能温度範囲
-25〜80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測精度
相対湿度:±3% RH(5〜98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0〜10℃・±5% RH、10〜20℃・±4% RH、20〜30℃・±3% RH、30〜40℃・±4% RH、40〜50℃・±5% RH、50〜60℃・±6% RH、60〜70℃・±7% RH、70〜80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)
0〜100
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。