グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の 電気測定
グラフテック(GRAPHTEC)の 電気測定その他関連用品
K型熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
49694688
品番
JBS-7115-5M-K
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
対応機種
WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)
Φ0.32
測定温度範囲(℃)
-40〜200
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6