DFX0-U4 三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 49694795

三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49694795 品番DFX0-U4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)90 規格RS-422⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0〜45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42.5×12、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20〜60 消費電流(mA)100 保存湿度(%)10〜80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN8P オス ⇔ USB A-Type 通信速度〜115.2kbps コネクタ仕様盤面側: USB A-Type、シリアル側:ミニDIN8P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10〜80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49694795 DFX0-U4 73433544 DFX0-U4 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド 1個 19,900 税込21,890 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする