Petit LOGGER

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49694907 品番GL100-WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,545
販売価格(税別)
25,950

センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。

質量(g)約130 付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本 仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON) 電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上) 内容(記憶)収録データ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず) 機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能 メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット 表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット) 使用環境-10〜50℃、80% RH以下(結露なきこと) 表示内容測定値、設定等 アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw) トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作) 入出力(外部)アラーム出力 1ch RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m 耐震性自動車部品第1種A種相当
注意
※外部メモリに対応するmicroSDは、SDHC 32GBまでです。但し1ファイルは約1.9GBまで。
※無線LANの通信距離は使用する環境により異なります。リアルタイム転送速度:500ms最速。
※防水等級IP54は本体とセンサモジュールが接続されていて、コネクタカバー、電池カバーが閉まっている場合のみ有効です。また、パッキンは定期的に交換することをお勧めします。
※乾電池およびUSB ACアダプタは付属しておりません。(定格出力5V 1A以上の物をご使用ください。)
※電子レンジ、ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)、特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)の近くでは使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49694907
2021-03-17
用途:
電圧データ収集
教育・研究機関

電圧・温度モジュールを接続していますが,当方の使途には十分です.

Windows機とのUSB接続手順がすぐにわかりません.まあ,やればわかることですが・・・
ストレージとしては認識しないようですし,保存形式もバイナリーなので付属ソフトを通さないと内容は見えません.

1.GL100-Network_config と GL100_240_840.APS をインストール.
2.GL100-Network_config を 起動して,USBドライバーをインストール
3.本体を接続する
 (SDカードの容量認識に毎回時間がかかる.乾電池を入れていないせい?)
4.GL100_240_840.APS の「標準モード」を起動・・・起動に時間がかかります
 起動するたびに [接続]→[選択→検索]→[接続] と進む必要があります.

一旦つなげてしまえばソフトは使いやすいと思います.
つなぎっぱなし,ソフトも立ち上げっぱなしの利用が前提なんでしょうね.

以上

2人が参考にしています
対象商品:
49694907
2021-04-05
用途:
センサーのデータ記録
教育・研究機関

本機を、長期間(3年程度以上)にわたって、数台を、野外環境(観測箱の中、−10℃〜+35℃くらいまで)で使用しました。

本機のいいところ
・アナログで4chの電圧記録が可能
・ch毎に広範囲の測定レンジから選択が可能
・コンパクト
・一部データが取れなかった時期もあったが、壊れなかった。
・microSDが使える

よくないところ
・電池の消耗が激しい。
   内蔵のエボルタ2本では、1〜2週間程度。
   野外での長期記録には別電源が必要。
   (ソーラーパネルとバッテリーで長期観測をしました)
・使い勝手がよくない。
   データ回収時にセンサー接続台をつないでおかないと使えない。
・ソフトのできがよくない。
   少し古いノートPCで起動に信じられないほど時間がかかる
   ソフトがわかりにくい(接続など)
   データの転送速度が遅い(他のロガーでもこんなものかもしれないが。)

今後、特にソフトの改良を望みます! そして、省電力化が進んだら嬉しいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする