仕様ノイズ:25mG rms、プリトリガ(メモリモード):OFF/10・25・50・100%
適合本体GL100-N、GL100-WL
質量(g)約64
種類演算:平均値、ピーク値、実効値の1演算 (演算OFFはなし)
測定項目X・Y・Z加速度、温度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×36×19.5(突起物含まず)
機能演算機能(ダイレクトモード):5ms間隔で取り込んだデータに対して演算を実施、OFFSETADJUST:ON(現在の静的加速度値をゼロに調整する機能)
レンジ加速度:±2G(20m/s2)、±5G(50m/s2)、±10G(100m/s2) (但し重力加速度 1G=約9.807m/s2)
単位温度:℃/°F
メモリー容量(メモリモード)16・32・64・128kサンプル
応答時間(秒)(温度)約300
サンプリングメモリモード:5・10・20・50・100ms、ダイレクトモード:0.5・1・2・5・10・20・30sec、1・2・5・10・20・30・60min
測定確度加速度:±2% of F.S.
測定モードメモリモード、ダイレクトモード
使用環境温度(℃)-10〜50
防塵防水性能IP54
測定温度範囲(℃)-10〜50<C-MOSセンサ>
確度測定温度TS=測定温度:-10≦TS<50±1.0(℃)
ケーブル長(cm)約20
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
周波数帯域(Hz)0〜100