MB-RC52W 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695415

MB-RC52W 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695415 MB-RC52W 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695415 MB-RC52W 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695415 MB-RC52W 家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA 49695415

家庭用精米機「匠味米」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49695415 品番MB-RC52W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。

容量5合 付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg)約3.1 ホワイト 電源(V)(交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.4 連続使用可能時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする