ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49695442
品番
2100017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
サイズ
フリー
用途
鋳造、製鉄などの高温物の移動
トラスコ品番
470-8288
材質
表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール
厚さ(mm)
5
色
ブラウン
質量(g)
660
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
35.0
中指長(cm)
9.0
耐熱温度(℃)
最高:1095、常用:815、素材瞬間:1093(20秒)
手のひらまわり(cm)
32.0