ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49695705
品番
D4RBN30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
RS-422
端子
バラ線⇔D-SUB25P オス
結線
クロス