丸型 温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1目盛(℃)2 1目盛(%)5 表示範囲(℃)-30〜50 注文コード49696194 品番CR-152K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は1目盛・表示範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

壁かけ用

湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ壁掛け 測定項目温度・湿度 本体質量(g)187 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)155×37 表示範囲(℃)-30〜50 設置方式壁掛け アズワン品番64-8891-74 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする