PASチップソー LAQV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49696562 品番 3010001B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。
靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。
特殊超硬合金チップを刃先に採用。
独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。
台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)100 用途木質系材料 表面処理ニッケルメッキ 本体厚さ(mm)2.2 適合材木質系材料 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする