販売価格(税別)¥2,686~ 26日出荷 ~ 36日出荷 26日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード49696605 材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) 外径公差g6 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラケーブルベヤ 椿本チエイン 税込¥101~ ¥92~ プラレール 椿本チエイン 税込¥758~ ¥689~ TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 税込¥769 ¥699 バスケットへ 金具 椿本チエイン 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ リニアブッシュ LM-N形 THK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ LAアタッチメント オリエンタルモーター 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ Igus(イグス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥10,228~ ¥9,298~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥12,078~ ¥10,980~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型 Igus(イグス) 税込¥9,788~ ¥8,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス) 税込¥9,018~ ¥8,198~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥9,568~ ¥8,698~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型 Igus(イグス) 税込¥6,158~ ¥5,598~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型 Igus(イグス) 税込¥7,038~ ¥6,398~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 耐水インバータ エクセン 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエイン 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 49696605 2019-04-14 用途: バイク部品補強 サービス業 品物は良いがやはり到着は遅い。また、可能であれば両端雌ネジや片側雄ねじなどのバリエーションも欲しいと思う。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品