Jabra
Jabraの AV家電
Jabraの オーディオ
Jabraの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Jabra EVOLVE 30 II MS Mono
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49697674
品番
5393-823-309
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
コントローラー付きで、手元で受話/終話・音量調整・ミュート操作ができます、コントローラーの裏には滑り止めがついていて、デスク上で安定します、
ケーブル長(mm)
2250
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
72
インターフェース
USBまたは3.5mmイヤホンジャック
保証期間
2年
アズワン品番
64-3711-23
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○