※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
フレア配管セット2分4分
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49700544
品番
SPH-F247
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
長さ(m)
7
付属品
フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、12.7×0.8