スイスボーイ
スイスボーイの 研究関連用品・実験用必需品
スイスボーイの ラボジャッキ
カラーラボジャッキ BOYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49701488
品番
BOY100
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。
ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
最大耐荷重(kg)
18(静止荷重)
最高高さ(mm)
93
最低高さ(mm)
31
寸法(mm)
平面:50×40
色
グリーン
アズワン品番
6-449-01
注意
※物を乗せての昇降をしないでください。