アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49701628
品番
HP-1LA
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥158,400
販売価格(税別)
¥
144,000
バスケットに入れる
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)
380
ヒーター容量(W)
1400
プレート寸法(mm)
300×210
材質(天板)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
使用温度範囲(℃)
室温+10〜380
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
320×295×143
センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御
温度分布
4℃
アズワン品番
1-7565-12
タイマー
設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000