ミニサイズ バインダー イントゥーワン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード49702127 品番FM61-02
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みカスタマイズできます。A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ20枚月です。

ブルー 穴数5 材質表紙素材/PP 幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)97×152 リング内径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする