曜日別特売
DT-TM220 ミニカッター差し DBLTACT 49707115

 

DT-TM220 ミニカッター差し DBLTACT 49707115
DT-TM220 ミニカッター差し DBLTACT 49707115

ミニカッター差し

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-5131-76
注文コード
49707115
品番
DT-TM220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。

全長(mm)
220
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×70×30
アズワン品番
64-5131-76
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする