曜日別特売
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034

 

GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034
GA-HA022 ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ) 49708034

ガオナ Sパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49708034品番GA-HA022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする