ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49708454 品番GA-DL001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。

用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1〜40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約3(1日に100回の使用) 水栓タイプ単水栓
注意
※凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋外や浴室など湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。

商品説明動画

今の蛇口に簡単取付!後付センサー水栓GA-DL001|GAONA[ガオナ]
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49708454
2021-01-18
用途:
病院内のトイレ洗面に設置

DIYになれたSTAFF2名で15分くらいで簡単に設置完了。
現在使用中の蛇口にかぶせるように取り付けるだけなので、プラスドライバーがあればカナンです。開栓部の外し方がわかるかたであれば、楽に設置できると思います。使用開始から数か月経ちますが、電池交換もまだせず、問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする