※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE13.645 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712004 CE13.645 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712004 CE13.645 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712004

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)13.645 注文コード49712004 品番CE13.645
参考基準価格(税別)¥52,460 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は刃径Dなど197種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)13.645 シャンク径d(Φmm)16 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)170 シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする