※使用例
タイムケミカル
タイムケミカルの 下地材/プライマー/シーラー
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49722767
品番
E-373
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
成分
エポキシ系
用途
下塗り
セット内容
塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ
溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
80
可使時間(分/25℃)
60
主な用途
床
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)
2〜3(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません