タイムケミカル
タイムケミカルの セメント/アスファルト
タイムケミカルの モルタル
超速乾二液型メタクリル系補修材 オッシャーコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4セット)
注文コード
49723573
品番
MV-8803L
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ペースト状亀裂補修に使用。
用途
亀裂補修用
成分
コンクリート補修剤系
セット内容
塗料1kg、硬化剤2kg
タイプ
過酸化物触媒による硬化型
可使時間(分/25℃)
10
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
塗料:硬化剤=1:2
塗り重ね可能時間(時間)
1(25℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません